WEIDMÜLLER - Lezáró és választó lap sorkapocshoz SN134223 - 1173720000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Véglap - Igen
Elválasztólap - Nem
Szín - fekete
Vastagság - 3 mm
Bepattintható - Igen
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
6 kg CO₂-eq
Vonalkód
4032248966158
Sonepar cikkszám
SN134223
Gyártói cikkszám
1173720000
Gyártói típuskód
PAP PRV/PPV8 SW
Véglap:
Igen
Elválasztólap:
Nem
Szín:
fekete
Vastagság:
3 mm
Bepattintható:
Igen
Lezáró és választó lap sorkapocshoz