Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WEIDMÜLLER - M16 műanyag tömszelence, 4 - 8mm IP67 SN098599 - 1909670000

WEIDMÜLLER
MásolásMásolás
WEIDMÜLLER - M16 műanyag tömszelence, 4 - 8mm IP67 SN098599

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Menet fajtája - metrikus

  • Névleges menetméret metrikus / PG - 16

  • Kábelátmérőhöz - 4-8 mm

  • Anyag - műanyag

  • Csavarmenet hossza - 8 mm

Csomagolás és feltételek

  • 50 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

2 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN098599

Gyártói cikkszám

1909670000

Gyártói típuskód

VG M16-K67 4-8

Menet fajtája:

metrikus

Névleges menetméret metrikus / PG:

16

Kábelátmérőhöz:

4-8 mm

Anyag:

műanyag

Csavarmenet hossza:

8 mm

Védettség (IP):

IP67

Menet névleges méret collban NPT/gázcsőmenet:

egyéb

Szín:

szürke

Anyagminőség:

egyéb

Ellenanyával:

Igen

Kulcsméret:

19 mm

Menet emelkedése:

1 mm

Többszörös tömítés:

Nem

Kivitel:

egyéb

Felület:

egyéb

Törésvédő trombita kivezető:

Nem

Üvegszállal megerősített:

Nem

Húzásmentesítés:

Igen

Robbanásbiztos kivitel:

Nem

Osztható csavarozás:

Nem

Lapos kábel becsavarása:

Nem

Robbanásveszélyes gáz-zónához:

nincs

RAL-szám:

7035

M16 műanyag tömszelence, 4 - 8mm IP67