Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WEIDMÜLLER - M16 műanyag tömszelence, 5 - 10mm IP67 SN117590 - 1909680000

WEIDMÜLLER
MásolásMásolás
WEIDMÜLLER - M16 műanyag tömszelence, 5 - 10mm IP67 SN117590

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Menet fajtája - metrikus

  • Névleges menetméret metrikus / PG - 16

  • Kábelátmérőhöz - 5-10 mm

  • Anyag - műanyag

  • Csavarmenet hossza - 10 mm

Csomagolás és feltételek

  • 50 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

6 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4032248536603

Sonepar cikkszám

SN117590

Gyártói cikkszám

1909680000

Gyártói típuskód

VG M16-K67 5-10

Menet fajtája:

metrikus

Névleges menetméret metrikus / PG:

16

Kábelátmérőhöz:

5-10 mm

Anyag:

műanyag

Csavarmenet hossza:

10 mm

Védettség (IP):

IP67

Menet névleges méret collban NPT/gázcsőmenet:

egyéb

Szín:

szürke

Anyagminőség:

egyéb

Ellenanyával:

Igen

Kulcsméret:

22 mm

Menet emelkedése:

1.5 mm

Többszörös tömítés:

Igen

Kivitel:

egyéb

Felület:

egyéb

Törésvédő trombita kivezető:

Nem

Nyílásba beakadó:

Nem

Üvegszállal megerősített:

Nem

Húzásmentesítés:

Igen

Robbanásbiztos kivitel:

Nem

Osztható csavarozás:

Igen

Lapos kábel becsavarása:

Nem

Alkalmazási hőmérséklet:

-20-100 °C

Megerősített kábelhez:

Igen

RAL-szám:

7035

M16 műanyag tömszelence, 5 - 10mm IP67