Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WEIDMÜLLER - M20 műanyag tömszelence, 6 - 12mm IP67 SN098601 - 1909690000

WEIDMÜLLER
MásolásMásolás
WEIDMÜLLER - M20 műanyag tömszelence, 6 - 12mm IP67 SN098601

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Menet fajtája - metrikus

  • Névleges menetméret metrikus / PG - 20

  • Kábelátmérőhöz - 6-12 mm

  • Anyag - műanyag

  • Csavarmenet hossza - 10 mm

Csomagolás és feltételek

  • 50 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

6 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN098601

Gyártói cikkszám

1909690000

Gyártói típuskód

VG M20-K67 6-12

Menet fajtája:

metrikus

Névleges menetméret metrikus / PG:

20

Kábelátmérőhöz:

6-12 mm

Anyag:

műanyag

Csavarmenet hossza:

10 mm

Védettség (IP):

IP67

Menet névleges méret collban NPT/gázcsőmenet:

egyéb

Szín:

szürke

Anyagminőség:

egyéb

Ellenanyával:

Igen

Kulcsméret:

24 mm

Menet emelkedése:

1 mm

Többszörös tömítés:

Nem

Kivitel:

egyéb

Felület:

egyéb

Törésvédő trombita kivezető:

Nem

Üvegszállal megerősített:

Nem

Húzásmentesítés:

Igen

Robbanásbiztos kivitel:

Nem

Osztható csavarozás:

Nem

Lapos kábel becsavarása:

Nem

Robbanásveszélyes gáz-zónához:

nincs

RAL-szám:

7035

M20 műanyag tömszelence, 6 - 12mm IP67