WEIDMÜLLER - M32 műanyag tömszelence, IP67 SN117592 - 1909720000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Menet fajtája - metrikus
Névleges menetméret metrikus / PG - 32
Kábelátmérőhöz - 18-25 mm
Anyag - műanyag
Csavarmenet hossza - 15 mm
Csomagolás és feltételek
20 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
2 kg CO₂-eq
Vonalkód
4032248536641
Sonepar cikkszám
SN117592
Gyártói cikkszám
1909720000
Gyártói típuskód
VG M32-K67
Menet fajtája:
metrikus
Névleges menetméret metrikus / PG:
32
Kábelátmérőhöz:
18-25 mm
Anyag:
műanyag
Csavarmenet hossza:
15 mm
Védettség (IP):
IP67
Menet névleges méret collban NPT/gázcsőmenet:
egyéb
Szín:
szürke
Anyagminőség:
egyéb
Ellenanyával:
Igen
Kulcsméret:
42 mm
Menet emelkedése:
1.5 mm
Többszörös tömítés:
Igen
Kivitel:
egyéb
Felület:
egyéb
Törésvédő trombita kivezető:
Nem
Nyílásba beakadó:
Nem
Üvegszállal megerősített:
Nem
Húzásmentesítés:
Igen
Robbanásbiztos kivitel:
Nem
Lapos kábel becsavarása:
Nem
Robbanásveszélyes gáz-zónához:
nincs
Alkalmazási hőmérséklet:
-20-100 °C
Megerősített kábelhez:
Igen
RAL-szám:
7035