Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WEIDMÜLLER - M40 műanyag tömszelence, IP67 SN117593 - 1909730000

WEIDMÜLLER
MásolásMásolás
WEIDMÜLLER - M40 műanyag tömszelence, IP67 SN117593

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Menet fajtája - metrikus

  • Névleges menetméret metrikus / PG - 40

  • Kábelátmérőhöz - 22-32 mm

  • Anyag - műanyag

  • Csavarmenet hossza - 18 mm

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

2 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4032248536658

Sonepar cikkszám

SN117593

Gyártói cikkszám

1909730000

Gyártói típuskód

VG M40-K67

Menet fajtája:

metrikus

Névleges menetméret metrikus / PG:

40

Kábelátmérőhöz:

22-32 mm

Anyag:

műanyag

Csavarmenet hossza:

18 mm

Védettség (IP):

IP67

Menet névleges méret collban NPT/gázcsőmenet:

egyéb

Szín:

szürke

Anyagminőség:

egyéb

Ellenanyával:

Igen

Kulcsméret:

53 mm

Menet emelkedése:

1.5 mm

Többszörös tömítés:

Igen

Kivitel:

egyéb

Felület:

egyéb

Törésvédő trombita kivezető:

Nem

Nyílásba beakadó:

Nem

Üvegszállal megerősített:

Nem

Húzásmentesítés:

Igen

Robbanásbiztos kivitel:

Nem

Osztható csavarozás:

Igen

Lapos kábel becsavarása:

Nem

Robbanásveszélyes gáz-zónához:

nincs

Alkalmazási hőmérséklet:

-20-100 °C

Megerősített kábelhez:

Igen

RAL-szám:

7035

M40 műanyag tömszelence, IP67