WEIDMÜLLER - M50 műanyag tömszelence, IP67 SN117594 - 1909740000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Menet fajtája - metrikus
Névleges menetméret metrikus / PG - 50
Kábelátmérőhöz - 30-38 mm
Anyag - műanyag
Csavarmenet hossza - 18 mm
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
3 kg CO₂-eq
Vonalkód
4032248536665
Sonepar cikkszám
SN117594
Gyártói cikkszám
1909740000
Gyártói típuskód
VG M50-K67
Menet fajtája:
metrikus
Névleges menetméret metrikus / PG:
50
Kábelátmérőhöz:
30-38 mm
Anyag:
műanyag
Csavarmenet hossza:
18 mm
Védettség (IP):
IP67
Menet névleges méret collban NPT/gázcsőmenet:
egyéb
Szín:
szürke
Anyagminőség:
egyéb
Ellenanyával:
Igen
Kulcsméret:
60 mm
Menet emelkedése:
1.5 mm
Többszörös tömítés:
Igen
Kivitel:
egyéb
Felület:
egyéb
Törésvédő trombita kivezető:
Nem
Nyílásba beakadó:
Nem
Üvegszállal megerősített:
Nem
Húzásmentesítés:
Igen
Robbanásbiztos kivitel:
Nem
Osztható csavarozás:
Igen
Lapos kábel becsavarása:
Nem
Robbanásveszélyes gáz-zónához:
nincs
Alkalmazási hőmérséklet:
-20-100 °C
Megerősített kábelhez:
Igen
RAL-szám:
7035