WEIDMÜLLER - MCZ O 5VTTL Optoelectronic sensor GT88705 - 8398940000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Bemeneti feszültség - 4.75-5.25 V
Bemeneti feszültség fajtája - DC
Kimeneti feszültség - 5-48 V
Kimeneti feszültség típusa - DC
Névleges üzemi áram le - 0.1 A
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4008190985448
Sonepar cikkszám
GT88705
Gyártói cikkszám
8398940000
Gyártói típuskód
MCZ O 5VTTL
Bemeneti feszültség:
4.75-5.25 V
Bemeneti feszültség fajtája:
DC
Kimeneti feszültség:
5-48 V
Kimeneti feszültség típusa:
DC
Névleges üzemi áram le:
0.1 A
Digitális kimenet fajtája:
egyéb
LED-kijelzővel:
Igen
Relék ; Optocsatoló ; MCZ O 5VTTL Optoelectronic sensor