Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

WEIDMÜLLER - Mérőszalag 5 méter GT51271 - 9040990000

MásolásMásolás
WEIDMÜLLER - Mérőszalag 5 méter GT51271

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Hosszúság - 5 m

  • Szalagszélesség - 19 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4032248019274

Sonepar cikkszám

GT51271

Gyártói cikkszám

9040990000

Gyártói típuskód

FLEXIMET 5M

Hosszúság:

5 m

Szalagszélesség:

19 mm

Kéziszerszámok ; Torx csavarhúzó ; Csavarhúzó 100x20mm 1000V Torx