WEIDMÜLLER - MetalliCard, Eszközjelző 85,6 x 54 mm, ezüst SN098606 - 1327820000
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Öntapadós - Nem
Felirat - felirat nélkül
Szín - ezüst
Áttetsző - Nem
Hosszúság - 54 mm
Csomagolás és feltételek
40 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN098606
Gyártói cikkszám
1327820000
Gyártói típuskód
CC-M 85/54 4X3 ST
Öntapadós:
Nem
Felirat:
felirat nélkül
Szín:
ezüst
Áttetsző:
Nem
Hosszúság:
54 mm
Szélesség:
85 mm
Magasság:
54 mm
Mágneses:
Nem
MetalliCard, Eszközjelző 85,6 x 54 mm, ezüst