Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

WEIDMÜLLER - MTR 110 prés (crimp) fogóhoz betét 10/70 mm2 G46284 - 9018100000

WEIDMÜLLER
MásolásMásolás
WEIDMÜLLER - MTR 110 prés (crimp) fogóhoz betét 10/70 mm2 G46284

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Alkalmazás - kábelsaruk és összekötők

  • Keresztmetszet - 10-70 mm2

  • Présforma - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4008190052249

Sonepar cikkszám

G46284

Gyártói cikkszám

9018100000

Gyártói típuskód

MTR 110

Alkalmazás:

kábelsaruk és összekötők

Keresztmetszet:

10-70 mm2

Présforma:

egyéb

Szerszámok (préselés/vágás/szigetelés-eltávolítás) ; Prés (crimp) csupaszoló és vágó fogóhoz betét ; MTR 110 prés (crimp) fogóhoz betét 10/70 mm2