Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

WEIDMÜLLER - MTR 110 prés (crimp) fogóhoz betét 25/50 mm2 G46286 - 9018120000

WEIDMÜLLER
MásolásMásolás
WEIDMÜLLER - MTR 110 prés (crimp) fogóhoz betét 25/50 mm2 G46286

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Alkalmazás - kábelsaruk és összekötők

  • Keresztmetszet - 25-50 mm2

  • Présforma - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4008190119386

Sonepar cikkszám

G46286

Gyártói cikkszám

9018120000

Gyártói típuskód

MTR 110

Alkalmazás:

kábelsaruk és összekötők

Keresztmetszet:

25-50 mm2

Présforma:

egyéb

Szerszámok (préselés/vágás/szigetelés-eltávolítás) ; Prés (crimp) csupaszoló és vágó fogóhoz betét ; MTR 110 prés (crimp) fogóhoz betét 25/50 mm2