WEIDMÜLLER - MTR 300 TÁROLÓDOBOZ SN004753 - 9021420000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Magasság - 60 mm
Szélesség - 590 mm
Mélység - 230 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4008190497064
Sonepar cikkszám
SN004753
Gyártói cikkszám
9021420000
Gyártói típuskód
TRAGEKASTEN MTR 300
Magasság:
60 mm
Szélesség:
590 mm
Mélység:
230 mm
Szerszámok (préselés/vágás/szigetelés-eltávolítás) ; WEIDMÜLLER ; MTR 300 TÁROLÓDOBOZ