Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

WEIDMÜLLER - MTR 35 prés (crimp) fogóhoz betét 6 mm2 GT86553 - 9017550000

WEIDMÜLLER
MásolásMásolás
WEIDMÜLLER - MTR 35 prés (crimp) fogóhoz betét 6 mm2 GT86553

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Alkalmazás - kábelsaruk és összekötők

  • Keresztmetszet - 6-6 mm2

  • Présforma - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4008190177621

Sonepar cikkszám

GT86553

Gyártói cikkszám

9017550000

Gyártói típuskód

EINSATZ MTR35 6HEX

Alkalmazás:

kábelsaruk és összekötők

Keresztmetszet:

6-6 mm2

Présforma:

egyéb

Szerszámok (préselés/vágás/szigetelés-eltávolítás) ; Prés (crimp) csupaszoló és vágó fogóhoz betét ; MTR 35 prés (crimp) fogóhoz betét 6 mm2