WEIDMÜLLER - Műa csatorna perf 12,5 mm x 12,5 mm, 5,00 mm x 7,50 mm, 500 mm SN145084 - 2562770000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Magasság - 12.5 mm
Szélesség - 12.5 mm
Szín - szürke
Oldalfal típusa - perforált
Rögzítés módja - ragasztó fólia
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4050118571585
Sonepar cikkszám
SN145084
Gyártói cikkszám
2562770000
Gyártói típuskód
CD-FLEX 12.5X12.5
Magasság:
12.5 mm
Szélesség:
12.5 mm
Szín:
szürke
Oldalfal típusa:
perforált
Rögzítés módja:
ragasztó fólia
Hosszúság:
500 mm
Nyílás távolsága:
7.5 mm
Nyílás szélessége:
5 mm
Önkioltó:
Igen
Fedéllel:
Nem
Rugalmas:
Igen
Műa csatorna perf 12,5 mm x 12,5 mm, 5,00 mm x 7,50 mm, 500 mm