WEIDMÜLLER - Műa csatorna perf 20 mm x 20 mm, 5,00 mm x 7,50 mm, 500 mm SN145085 - 2562780000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Magasság - 20 mm
Szélesség - 20 mm
Szín - szürke
Oldalfal típusa - perforált
Rögzítés módja - ragasztó fólia
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4050118571554
Sonepar cikkszám
SN145085
Gyártói cikkszám
2562780000
Gyártói típuskód
CD-FLEX 20X20
Magasság:
20 mm
Szélesség:
20 mm
Szín:
szürke
Oldalfal típusa:
perforált
Rögzítés módja:
ragasztó fólia
Hosszúság:
500 mm
Nyílás távolsága:
7.5 mm
Nyílás szélessége:
5 mm
Önkioltó:
Igen
Fedéllel:
Nem
Rugalmas:
Igen
Műa csatorna perf 20 mm x 20 mm, 5,00 mm x 7,50 mm, 500 mm