WEIDMÜLLER - Műa csatorna perf 30 mm x 30 mm, 5,00 mm x 7,50 mm, 500 mm SN145086 - 2562790000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Magasság - 30 mm
Szélesség - 30 mm
Szín - szürke
Oldalfal típusa - perforált
Rögzítés módja - ragasztó fólia
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4050118571561
Sonepar cikkszám
SN145086
Gyártói cikkszám
2562790000
Gyártói típuskód
CD-FLEX 30X30
Magasság:
30 mm
Szélesség:
30 mm
Szín:
szürke
Oldalfal típusa:
perforált
Rögzítés módja:
ragasztó fólia
Hosszúság:
500 mm
Nyílás távolsága:
7.5 mm
Nyílás szélessége:
5 mm
Önkioltó:
Igen
Fedéllel:
Nem
Rugalmas:
Igen
Műa csatorna perf 30 mm x 30 mm, 5,00 mm x 7,50 mm, 500 mm