WEIDMÜLLER - Műa csatorna perf 40 mm magas x 80 mm széles /2m szürke SN094962 - 2589350000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Magasság - 40 mm
Szélesség - 80 mm
Szín - szürke
Halogénmentes - Nem
Oldalfal típusa - perforált
Csomagolás és feltételek
24 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4050118601404
Sonepar cikkszám
SN094962
Gyártói cikkszám
2589350000
Gyártói típuskód
CD 40X80 4/6 GY
Magasság:
40 mm
Szélesség:
80 mm
Szín:
szürke
Halogénmentes:
Nem
Oldalfal típusa:
perforált
Rögzítés módja:
fenékperforálás
Hosszúság:
2000 mm
Nyílás távolsága:
6 mm
Nyílás szélessége:
4 mm
Önkioltó:
Igen
Fedéllel:
Igen
Rugalmas:
Nem
Hasznos keresztmetszet:
2680 mm2
Műa csatorna perf 40 mm magas x 80 mm széles /2m szürke