MegszűntNem visszaküldhető

WEIDMÜLLER - Műa csatorna perf  40mm magas x 15 mm széles /2m szürke SN094955 - 2589100000

WEIDMÜLLER
MásolásMásolás
WEIDMÜLLER - Műa csatorna perf  40mm magas x 15 mm széles /2m szürke SN094955

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Magasság - 40 mm

  • Szélesség - 15 mm

  • Szín - szürke

  • Halogénmentes - Nem

  • Oldalfal típusa - perforált

Csomagolás és feltételek

  • 72 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4050118602753

Sonepar cikkszám

SN094955

Gyártói cikkszám

2589100000

Gyártói típuskód

CD 40X15 4/6 GY

Magasság:

40 mm

Szélesség:

15 mm

Szín:

szürke

Halogénmentes:

Nem

Oldalfal típusa:

perforált

Rögzítés módja:

fenékperforálás

Hosszúság:

2000 mm

Nyílás távolsága:

6 mm

Nyílás szélessége:

4 mm

Önkioltó:

Igen

Fedéllel:

Igen

Rugalmas:

Nem

Hasznos keresztmetszet:

450 mm2

Műa csatorna perf 40mm magas x 15 mm széles /2m szürke