WEIDMÜLLER - Műa csatorna perf 60 mm magas x 120 mm széles /2m szürke SN094968 - 2589470000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Magasság - 60 mm
Szélesség - 120 mm
Szín - szürke
Halogénmentes - Nem
Oldalfal típusa - perforált
Csomagolás és feltételek
16 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4050118601282
Sonepar cikkszám
SN094968
Gyártói cikkszám
2589470000
Gyártói típuskód
CD-BO 60X120 4/6 GY
Magasság:
60 mm
Szélesség:
120 mm
Szín:
szürke
Halogénmentes:
Nem
Oldalfal típusa:
perforált
Rögzítés módja:
fenékperforálás
Hosszúság:
2000 mm
Nyílás távolsága:
6 mm
Nyílás szélessége:
4 mm
Önkioltó:
Igen
Fedéllel:
Igen
Rugalmas:
Nem
Hasznos keresztmetszet:
6390 mm2
Műa csatorna perf 60 mm magas x 120 mm széles /2m szürke