WEIDMÜLLER - Műa csatorna perf 80 mm magas x 60 mm széles /2m kék SN126171 - 2662550000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Magasság - 80 mm
Szélesség - 60 mm
Szín - kék
Halogénmentes - Nem
Oldalfal típusa - perforált
Csomagolás és feltételek
24 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4050118685138
Sonepar cikkszám
SN126171
Gyártói cikkszám
2662550000
Gyártói típuskód
CD 80X60 4/6 BL
Magasság:
80 mm
Szélesség:
60 mm
Szín:
kék
Halogénmentes:
Nem
Oldalfal típusa:
perforált
Hosszúság:
2000 mm
Nyílás távolsága:
6 mm
Nyílás szélessége:
4 mm
Önkioltó:
Igen
Fedéllel:
Igen
Műa csatorna perf 80 mm magas x 60 mm széles /2m kék