WEIDMÜLLER - Műa tokozat 120*125*90 H*SZ*M mm IP66 G45997 - 1277500000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Magasság - 120 mm
Szélesség - 122 mm
Mélység - 91 mm
Ház anyaga - műanyag
Védettség (IP) - IP66
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
12 kg CO₂-eq
Vonalkód
4008190146283
Sonepar cikkszám
G45997
Gyártói cikkszám
1277500000
Gyártói típuskód
POK 4
Magasság:
120 mm
Szélesség:
122 mm
Mélység:
91 mm
Ház anyaga:
műanyag
Védettség (IP):
IP66
Szerelőlemezzel:
Nem
Sorolható/bővíthető:
Nem
RAL-szám:
7001
Elektromos elosztórendszerek (beleértve az installációs elosztókat is) ; Elosztószekrény üres ; %Műa tokozat 120*125*90 H*SZ*M mm