WEIDMÜLLER - Műa tokozat 75*110*61 H*SZ*M mm IP66 G45996 - 1305820000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 110 mm
Anyag - műanyag
Magasság - 75 mm
Mélység - 56 mm
Szín - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
48 kg CO₂-eq
Vonalkód
4050118104868
Sonepar cikkszám
G45996
Gyártói cikkszám
1305820000
Gyártói típuskód
KLIPPON POK 081106
Szélesség:
110 mm
Anyag:
műanyag
Magasság:
75 mm
Mélység:
56 mm
Szín:
egyéb
Anyagminőség:
poliészter
Szerelőlemezzel:
Igen
Védettség (IP):
IP66
Összekapcsolható:
Nem
Üveges ajtóval:
Nem
Padlón álló fali modell:
Nem
Ütésállóság (IK):
IK08
Szerelőlemez mélységben állítható:
Nem
Árbócrögzítés:
Nem
Felület kivitele:
kezeletlen
Ferde tető:
Nem
Falbaépítés:
Nem
RAL-szám:
7001
Falra szerelhető:
Nem
Szellőzőajtóval:
Nem
Metrikus szereléshez használható:
Nem
Hátsó ajtóval:
Nem
EMC változat:
Nem
Alkalmas kültéri használatra:
Igen