WEIDMÜLLER - Műa tokozat KLIPPON POK 121209 EX SN082773 - 1306050000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 122 mm
Magasság - 120 mm
Anyag - műanyag
Mélység - 90 mm
Védettség (IP) - IP66
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN082773
Gyártói cikkszám
1306050000
Gyártói típuskód
KLIPPON POK 121209 EX
Szélesség:
122 mm
Magasság:
120 mm
Anyag:
műanyag
Mélység:
90 mm
Védettség (IP):
IP66
Felület kivitele:
kezeletlen
Elektromos elosztórendszerek (beleértve az installációs elosztókat is) ; WEIDMÜLLER ; Műa tokozat KLIPPON POK 121209 EX