WEIDMÜLLER - Műa tokozat KLIPPON POK 121209 SN004399 - 1305870000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 122 mm
Anyag - műanyag
Magasság - 120 mm
Mélység - 90 mm
Szín - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
48 kg CO₂-eq
Vonalkód
4050118104899
Sonepar cikkszám
SN004399
Gyártói cikkszám
1305870000
Gyártói típuskód
KLIPPON POK 121209
Szélesség:
122 mm
Anyag:
műanyag
Magasság:
120 mm
Mélység:
90 mm
Szín:
egyéb
Szerelőlemezzel:
Nem
Védettség (IP):
IP66
Összekapcsolható:
Nem
Üveges ajtóval:
Nem
Ajtók száma:
0
Ütésállóság (IK):
IK08
Szerelőlemez mélységben állítható:
Nem
Árbócrögzítés:
Nem
Felület kivitele:
kezeletlen
Ferde tető:
Nem
RAL-szám:
7001
Falra szerelhető:
Igen
Szellőzőajtóval:
Nem
Metrikus szereléshez használható:
Nem
Hátsó ajtóval:
Nem
EMC változat:
Nem
Alkalmas kültéri használatra:
Nem