WEIDMÜLLER - Műa tokozat KLIPPON POK 162609 SN129759 - 1305900000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 260 mm
Anyag - műanyag
Magasság - 160 mm
Mélység - 90 mm
Szín - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
48 kg CO₂-eq
Vonalkód
4050118108309
Sonepar cikkszám
SN129759
Gyártói cikkszám
1305900000
Gyártói típuskód
KLIPPON POK 162609
Szélesség:
260 mm
Anyag:
műanyag
Magasság:
160 mm
Mélység:
90 mm
Szín:
egyéb
Védettség (IP):
IP66
Összekapcsolható:
Nem
Üveges ajtóval:
Nem
Ajtók száma:
0
Ütésállóság (IK):
IK08
Szerelőlemez mélységben állítható:
Nem
Árbócrögzítés:
Nem
Felület kivitele:
kezeletlen
Ferde tető:
Nem
RAL-szám:
7001
Falra szerelhető:
Igen
Szellőzőajtóval:
Nem
Metrikus szereléshez használható:
Nem
Hátsó ajtóval:
Nem
EMC változat:
Nem
Alkalmas kültéri használatra:
Nem