WEIDMÜLLER - Műa tokozat KLIPPON POK 163609 EX SN095696 - 1306100000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 360 mm
Magasság - 160 mm
Anyag - műanyag
Mélység - 90 mm
Védettség (IP) - IP66
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN095696
Gyártói cikkszám
1306100000
Gyártói típuskód
KLIPPON POK 163609 EX
Szélesség:
360 mm
Magasság:
160 mm
Anyag:
műanyag
Mélység:
90 mm
Védettség (IP):
IP66
Felület kivitele:
kezeletlen
Műa tokozat KLIPPON POK 163609 EX