WEIDMÜLLER - Műa tokozat KLIPPON POK 252512 SN015883 - 1306120000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 255 mm
Magasság - 250 mm
Anyag - műanyag
Mélység - 120 mm
Védettség (IP) - IP66
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4050118108491
Sonepar cikkszám
SN015883
Gyártói cikkszám
1306120000
Gyártói típuskód
KLIPPON POK 252512 EX
Szélesség:
255 mm
Magasság:
250 mm
Anyag:
műanyag
Mélység:
120 mm
Védettség (IP):
IP66
Felület kivitele:
kezeletlen
Dobozok és tartozékaik ; Szerelvény doboz (falon kívüli) ; Műa tokozat KLIPPON POK 252512