WEIDMÜLLER - Működtető RJ45 átvezető átm.22mm IP65 GT53620 - 1018790000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Csatlakozó típusa - RJ45 8(8)
Kivitel - csatlakozó dugó
Kategória - 6
Árnyékolt - Igen
Csatlakozási mód - egyéb
Csomagolás és feltételek
10 darab
Készletezett termék
Vonalkód
4032248730056
Sonepar cikkszám
GT53620
Gyártói cikkszám
1018790000
Gyártói típuskód
IE-FCM-RJ45-C
Csatlakozó típusa:
RJ45 8(8)
Kivitel:
csatlakozó dugó
Kategória:
6
Árnyékolt:
Igen
Csatlakozási mód:
egyéb
Speciális szerszám szükséges:
Nem
Kör-keresztmetszetű kábelhez használható:
Igen
Lapos keresztmetszetű kábelhez használható:
Nem
Alkalmas sodort vezetékhez:
Nem
Szín:
fekete
Tömör vezetékhez alkalmas:
Nem
Speciális csatlakozók ; Sokpólusú csatlakozó (HDC) betét ; Ipari sokp csatl 16P 250V 16A