WEIDMÜLLER - Működtető USB átvezető átm.22mm IP65 SN025086 - 1222550000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Csatlakozó típusa - egyéb
Kivitel - csatlakozó dugó
Kategória - egyéb
Árnyékolt - Igen
Csatlakozási mód - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4050118005806
Sonepar cikkszám
SN025086
Gyártói cikkszám
1222550000
Gyártói típuskód
IE-FCM-USB-AB
Csatlakozó típusa:
egyéb
Kivitel:
csatlakozó dugó
Kategória:
egyéb
Árnyékolt:
Igen
Csatlakozási mód:
egyéb
Speciális szerszám szükséges:
Nem
Kör-keresztmetszetű kábelhez használható:
Igen
Lapos keresztmetszetű kábelhez használható:
Nem
Alkalmas sodort vezetékhez:
Nem
Szín:
fekete
Tömör vezetékhez alkalmas:
Nem
Adat- és telekommunikáció ; Kommunikációs csatlakozó ; Működtető USB átvezető átm.22mm IP65