Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Kifutó

WEIDMÜLLER - Multifunkciós mérő, Profibus, 230V SN104396 - 2540910000

WEIDMÜLLER
MásolásMásolás
WEIDMÜLLER - Multifunkciós mérő, Profibus, 230V SN104396

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Feszültségmérő - Igen

  • Meddő teljesítmény mérő - Igen

  • Frekvenciamérő - Igen

  • Impulzusszámláló - Igen

  • Árammérő - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN104396

Gyártói cikkszám

2540910000

Gyártói típuskód

ENERGY METER 750-230

Feszültségmérő:

Igen

Meddő teljesítmény mérő:

Igen

Frekvenciamérő:

Igen

Impulzusszámláló:

Igen

Árammérő:

Igen

Hatásos teljesítményt mérő műszer:

Igen

Fordulatszámmérő:

Nem

Multifunkciós mérő, Profibus, 230V