WEIDMÜLLER - Multiméter digitális U,R,C, frekv, dióda, szak. GT03378 - 9427300000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Jelzés/kijelző - digitális
Max. feszültségmérési-tartomány AC - 600 V
Mérési tartomány választása - kézi
Max. feszültségmérési-tartomány DC - 600 V
Legkisebb felbontás, egyenfeszültség - 100 mV
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4032248407057
Sonepar cikkszám
GT03378
Gyártói cikkszám
9427300000
Gyártói típuskód
TEMPHASER
Jelzés/kijelző:
digitális
Max. feszültségmérési-tartomány AC:
600 V
Mérési tartomány választása:
kézi
Max. feszültségmérési-tartomány DC:
600 V
Legkisebb felbontás, egyenfeszültség:
100 mV
Legkisebb felbontás, egyenáram:
100 µA
Legkisebb felbontás, váltakozóáram:
100 µA
Hőmérsékletméréssel:
Igen
Legkisebb felbontás, ellenállás:
0,1 Ohm
Névleges vizsgálati feszültség 1000 V:
Nem
Kapacitásmérés:
Igen
Frekvenciamérés:
Igen
Átmenetvizsgálat/diódateszt:
Igen
Induktivitásmérés:
Nem
Névleges vizsgálati feszültség 100 V:
Nem
Névleges vizsgálati feszültség 500 V:
Nem
Szintméréssel (dB):
Nem
Valós effektív érték mérése (TRMS):
Nem
Relatívérték-mérés:
Nem
Maximumérték-memória:
Nem
Pillanatnyiérték-tároló (Data Hold):
Nem
Csúcsértéktároló memória:
Nem
Minimálérték-memória:
Nem
Mérési-érték tároló:
Nem
Kezelőfelület:
Nem
Névleges áramkör kategóriája:
CAT III
Többfunkciós kijelző:
Igen
Konduktanciamérés:
Nem
Legkisebb felbontás, váltakozófeszültség:
100 mV
Névleges vizsgálati feszültség 10 V:
Nem
Névleges vizsgálati feszültség 50 V:
Nem
Névleges vizsgálati feszültség 250 V:
Nem
Érzékelőarány-mérések:
Nem