Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

WEIDMÜLLER - Multiméter készlet SN004969 - 9427460000

WEIDMÜLLER
MásolásMásolás
WEIDMÜLLER - Multiméter  készlet SN004969

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Jelzés/kijelző - digitális

  • Mérési tartomány választása - kézi

  • Hőmérsékletméréssel - Igen

  • Névleges vizsgálati feszültség 1000 V - Nem

  • Kapacitásmérés - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4032248406197

Sonepar cikkszám

SN004969

Gyártói cikkszám

9427460000

Gyártói típuskód

MG KIT CA 600

Jelzés/kijelző:

digitális

Mérési tartomány választása:

kézi

Hőmérsékletméréssel:

Igen

Névleges vizsgálati feszültség 1000 V:

Nem

Kapacitásmérés:

Igen

Frekvenciamérés:

Igen

Névleges vizsgálati feszültség 100 V:

Nem

Névleges vizsgálati feszültség 500 V:

Nem

Névleges vizsgálati feszültség 10 V:

Nem

Névleges vizsgálati feszültség 50 V:

Nem

Névleges vizsgálati feszültség 250 V:

Nem

Mérő és ellenőrző berendezések ; Többfunkciós mérőműszer ; Multiméter készlet