WEIDMÜLLER - Nehézipari csatlakozó modul GT71951 - 1806060000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Pólusszám - 4
Védővezetővel - Nem
Hosszúság - 34 mm
Magasság - 43 mm
Szélesség - 11.4 mm
Csomagolás és feltételek
5 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4032248275182
Sonepar cikkszám
GT71951
Gyártói cikkszám
1806060000
Gyártói típuskód
HDC CM BUS 2SS PBDP
Pólusszám:
4
Védővezetővel:
Nem
Hosszúság:
34 mm
Magasság:
43 mm
Szélesség:
11.4 mm
Névleges feszültség:
30 V
Ház anyaga:
műanyag
Speciális csatlakozók ; Sokpólusú csatlakozó (HDC) betét ; Nehézipari csatlakozó modul