WEIDMÜLLER - Nehézipari csatlakozó modul GT79434 - 1806030000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Pólusszám - 4
Védővezetővel - Nem
Hosszúság - 34 mm
Magasság - 47.4 mm
Szélesség - 11.4 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4032248275144
Sonepar cikkszám
GT79434
Gyártói cikkszám
1806030000
Gyártói típuskód
HDC CM BUS 2BS T PBDP
Pólusszám:
4
Védővezetővel:
Nem
Hosszúság:
34 mm
Magasság:
47.4 mm
Szélesség:
11.4 mm
Névleges feszültség:
32 V
Ház anyaga:
műanyag
Speciális csatlakozók ; Sokpólusú csatlakozó (HDC) betét ; Nehézipari csatlakozó modul