WEIDMÜLLER - Nullvezetős-sorkapcsok, PUSH IN, 10 mm², 250 V, 41 A, Kék SN088363 - 1896370000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
1. csatlakozási mód típusa - dugós csatlakozó
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör) - 1.5-6 mm2
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel - 1.5-10 mm2
Szín - kék
Szerelési mód - kalapsín 35 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
4 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN088363
Gyártói cikkszám
1896370000
Gyártói típuskód
PNT 6/10
1. csatlakozási mód típusa:
dugós csatlakozó
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):
1.5-6 mm2
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel:
1.5-10 mm2
Szín:
kék
Szerelési mód:
kalapsín 35 mm
Szintek száma:
1
Kapocshelyek száma:
1
Névleges feszültség:
250 V
Szigetelőtest anyaga:
termoplasztik
Szélesség:
8.1 mm
Üzemi hőmérséklet:
-50-120 °C
Lezárólemez szükséges:
Igen
Szintek belső hidalással:
Nem
Robbanásbiztosságra vizsgált kivitel ’Ex e’:
Nem
Mélység:
72.5 mm
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül:
1.5-10 mm2
Névleges áram In:
41 A