WEIDMÜLLER - NYÁK tartó profil műa 84sz x max.2m narancs IP20 B00032 - 4157440000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 84 mm
Magasság - 15.7 mm
Anyag - műanyag
Felület kivitele - egyéb
Szín - egyéb
Csomagolás és feltételek
2 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4008190225537
Sonepar cikkszám
B00032
Gyártói cikkszám
4157440000
Gyártói típuskód
PF RS 80 OR 2000MM
Szélesség:
84 mm
Magasság:
15.7 mm
Anyag:
műanyag
Felület kivitele:
egyéb
Szín:
egyéb
RAL-szám:
2000
Védettség (IP):
IP20
Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések ; Tartósín ; NYÁK tartó profil műa 84sz x max.2m narancs