Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WEIDMÜLLER - Nyáktartó közdarab 5mm széles IP20 G20876 - 0119760000

WEIDMÜLLER
MásolásMásolás
WEIDMÜLLER - Nyáktartó közdarab 5mm széles IP20 G20876

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Házfajta - nyitott

  • Szélesség - 5 mm

  • Magasság - 33.5 mm

  • Anyag - műanyag

  • Felület kivitele - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4008190186098

Sonepar cikkszám

G20876

Gyártói cikkszám

0119760000

Gyártói típuskód

ZW 5 RS OR

Házfajta:

nyitott

Szélesség:

5 mm

Magasság:

33.5 mm

Anyag:

műanyag

Felület kivitele:

egyéb

Szín:

egyéb

RAL-szám:

2000

Beépített NYÁK-csatlakozás technikával:

Nem

Védettség (IP):

IP20

Besorolható ház:

Igen

Kapcsolószekrény-rendszerek ; Elektromos szekrény (üres) ; Nyáktartó közdarab 5mm széles