WEIDMÜLLER - Nyáktartó lábazat TS-sínre balos IP20 G20875 - 0119660000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 10 mm
Magasság - 33.5 mm
Anyag - műanyag
Felület kivitele - egyéb
Szín - egyéb
Csomagolás és feltételek
20 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4008190096106
Sonepar cikkszám
G20875
Gyártói cikkszám
0119660000
Gyártói típuskód
RF RS 70 LI/A2/O.SG OR 1665
Szélesség:
10 mm
Magasság:
33.5 mm
Anyag:
műanyag
Felület kivitele:
egyéb
Szín:
egyéb
RAL-szám:
2000
Védettség (IP):
IP20
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Elektromos szekrény (üres) ; Nyáktartó lábazat TS-sínre balos