WEIDMÜLLER - Nyáktartó lábazat TS-sínre jobbos IP20 G20874 - 0126260000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 10 mm
Magasság - 33.5 mm
Anyag - műanyag
Felület kivitele - egyéb
Szín - egyéb
Csomagolás és feltételek
20 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4008190178772
Sonepar cikkszám
G20874
Gyártói cikkszám
0126260000
Gyártói típuskód
RF RS 70 RE/A4/O.BEZ OR 1665
Szélesség:
10 mm
Magasság:
33.5 mm
Anyag:
műanyag
Felület kivitele:
egyéb
Szín:
egyéb
RAL-szám:
2000
Védettség (IP):
IP20
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Elektromos szekrény (üres) ; Nyáktartó lábazat TS-sínre jobbos