WEIDMÜLLER - Nyomtatott áramköri lap sorkapcsai, 5,00 mm, Pólusok száma: 2, 90°, Forrasztócsap hossza (l): 3,5 mm, ónozott, narancssárga, Nyomóbilincs csatlakozás, Befogási tartomány, max. : 2,5 mm² SN145233 - 1791610000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Elektromos csatlakozások száma - 2
Csatlakozások rasztermérete - 5 mm
Csatlakozási mód vezeték - dugaszoló-szorító csatlakozó
Vezetőlemez/vezeték csatlakozószöge - 0°/180° (vízszintes)
Szintek száma - 1
Csomagolás és feltételek
500 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
12 kg CO₂-eq
Vonalkód
4032248222605
Sonepar cikkszám
SN145233
Gyártói cikkszám
1791610000
Gyártói típuskód
PM 5.00/02/90 3.5SN OR BX
Elektromos csatlakozások száma:
2
Csatlakozások rasztermérete:
5 mm
Csatlakozási mód vezeték:
dugaszoló-szorító csatlakozó
Vezetőlemez/vezeték csatlakozószöge:
0°/180° (vízszintes)
Szintek száma:
1
Ház színe:
narancs
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):
0.13-2.5 mm2
Vezetőlemez csatlakozás típusa:
forrasztó-csatlakozó
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel:
0.25-1.5 mm2
Névleges áram In:
24 A
Magasság:
13.5 mm
Névleges feszültség:
250 V
Névleges feszültséglökés:
4 kV
Túlfeszültség kategória:
II
Szennyezési fokozat:
2
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül:
0.13-2.5 mm2
Csatlakozó felület anyaga:
nikkel
Pin hossza:
3.5 mm
Szigetelőtest anyaga:
poliamid (PA)
Üzemi hőmérséklet:
-50-120 °C
Vezetőlemez rögzítés típusa:
egyéb
Rögzítés módja:
forrasztás
Zárjelezés típusa:
egyéb
Védettség (IP), szerelt:
IP20