WEIDMÜLLER - Oldalcsípőfogó 160mm szigetelt RED-LINE G72701 - 9046340000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitelezés / üzemeltetés - mechanikus egykezes
Teljes hossz - 160 mm
Vágófej cserélhető - Nem
Védőszigetelt 1000 V - Igen
Fogantyú kivitel - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4032248357642
Sonepar cikkszám
G72701
Gyártói cikkszám
9046340000
Gyártói típuskód
SE TOP
Kivitelezés / üzemeltetés:
mechanikus egykezes
Teljes hossz:
160 mm
Vágófej cserélhető:
Nem
Védőszigetelt 1000 V:
Igen
Fogantyú kivitel:
egyéb
Kéziszerszámok ; Oldalcsípőfogó ; Oldalcsípőfogó 160mm szigetelt RED-LINE