WEIDMÜLLER - Oldalcsípőfogó KSE 160 mm 1000V (IEC, DIN) GT03372 - 9046410000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitelezés / üzemeltetés - mechanikus egykezes
Teljes hossz - 160 mm
Vágófej cserélhető - Nem
Védőszigetelt 1000 V - Igen
Fogantyú kivitel - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4032248357734
Sonepar cikkszám
GT03372
Gyártói cikkszám
9046410000
Gyártói típuskód
KSE 160
Kivitelezés / üzemeltetés:
mechanikus egykezes
Teljes hossz:
160 mm
Vágófej cserélhető:
Nem
Védőszigetelt 1000 V:
Igen
Fogantyú kivitel:
egyéb
Kéziszerszámok ; Oldalcsípőfogó ; Oldalcsípőfogó KSE 160 mm 1000V (IEC, DIN)