WEIDMÜLLER - Oldalcsípőfogó KSE 200 mm 1000V (IEC, DIN) GT03373 - 9046420000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitelezés / üzemeltetés - mechanikus egykezes
Teljes hossz - 200 mm
Vágófej cserélhető - Nem
Védőszigetelt 1000 V - Igen
Fogantyú kivitel - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4032248357758
Sonepar cikkszám
GT03373
Gyártói cikkszám
9046420000
Gyártói típuskód
KSE 200
Kivitelezés / üzemeltetés:
mechanikus egykezes
Teljes hossz:
200 mm
Vágófej cserélhető:
Nem
Védőszigetelt 1000 V:
Igen
Fogantyú kivitel:
egyéb
Kéziszerszámok ; Oldalcsípőfogó ; Oldalcsípőfogó KSE 200 mm 1000V (IEC, DIN)