WEIDMÜLLER - Oldalcsípőfogó SE HD RED-L 140mm 1000V (IEC, DIN) GT03369 - 9046310000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitelezés / üzemeltetés - mechanikus egykezes
Teljes hossz - 140 mm
Vágófej cserélhető - Nem
Szigetelt - Igen
Védőszigetelt 1000 V - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4032248357611
Sonepar cikkszám
GT03369
Gyártói cikkszám
9046310000
Gyártói típuskód
SE HD 140
Kivitelezés / üzemeltetés:
mechanikus egykezes
Teljes hossz:
140 mm
Vágófej cserélhető:
Nem
Szigetelt:
Igen
Védőszigetelt 1000 V:
Igen
Fogantyú kivitel:
egyéb
Kéziszerszámok ; Oldalcsípőfogó ; Oldalcsípőfogó SE HD RED-L 140mm 1000V (IEC, DIN)