WEIDMÜLLER - Oldalcsípőfogó SE HD RED-L 180mm 1000V (IEC, DIN) GT03370 - 9046330000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitelezés / üzemeltetés - mechanikus egykezes
Alkalmas max. kábelátmérőhöz - 3.8 mm
Teljes hossz - 180 mm
Vágófej cserélhető - Nem
Többszálas vezetékhez alkalmas - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
4032248357635
Sonepar cikkszám
GT03370
Gyártói cikkszám
9046330000
Gyártói típuskód
SE HD 180
Kivitelezés / üzemeltetés:
mechanikus egykezes
Alkalmas max. kábelátmérőhöz:
3.8 mm
Teljes hossz:
180 mm
Vágófej cserélhető:
Nem
Többszálas vezetékhez alkalmas:
Igen
Tömör vezetékhez alkalmas:
Igen
Vágópofák cserélhetők:
Nem
Csupaszító funkcióval:
Nem
Ütközésvédelemmel:
Nem
Szigetelt:
Igen
Védőszigetelt 1000 V:
Igen
Finomszálas vezetékhez alkalmas:
Igen
Fogantyú kivitel:
egyéb