WEIDMÜLLER - Oldalcsípőfogó SEE ESD 120 GT78521 - 9205130000
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Alak - normál
Csupaszító funkcióval - Nem
Szigetelt - Igen
Védőszigetelt 1000 V - Nem
ESD-vizsgált - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4032248698936
Sonepar cikkszám
GT78521
Gyártói cikkszám
9205130000
Gyártói típuskód
SEE ESD 120
Alak:
normál
Csupaszító funkcióval:
Nem
Szigetelt:
Igen
Védőszigetelt 1000 V:
Nem
ESD-vizsgált:
Igen
Kéziszerszámok ; Oldalcsípőfogó ; Oldalcsípőfogó SEE ESD 120