WEIDMÜLLER - Oldalcsípőfogó SEE ESD 125mm SN122812 - 9204750000
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Alak - normál
Csupaszító funkcióval - Nem
Szigetelt - Igen
Védőszigetelt 1000 V - Nem
ESD-vizsgált - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4032248692903
Sonepar cikkszám
SN122812
Gyártói cikkszám
9204750000
Gyártói típuskód
SEE ESD 125
Alak:
normál
Csupaszító funkcióval:
Nem
Szigetelt:
Igen
Védőszigetelt 1000 V:
Nem
ESD-vizsgált:
Igen
Oldalcsípőfogó SEE ESD 125mm