WEIDMÜLLER - Öntapadós címketartó MetalliCard-hoz GT81430 - 1175850000
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Öntapadós - Igen
Szín - egyéb
Áttetsző - Igen
Hosszúság - 85 mm
Szélesség - 54 mm
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4032248972364
Sonepar cikkszám
GT81430
Gyártói cikkszám
1175850000
Gyártói típuskód
DKB CC 85/54
Öntapadós:
Igen
Szín:
egyéb
Áttetsző:
Igen
Hosszúság:
85 mm
Szélesség:
54 mm
Magasság:
0.01 mm
Mágneses:
Nem
Segédanyag ; Feliratozó anyag ; Öntapadós címketartó MetalliCard-hoz