Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WEIDMÜLLER - Öntapadós címketartó MetalliCard-hoz SN110933 - 1341140000

MásolásMásolás
WEIDMÜLLER - Öntapadós címketartó MetalliCard-hoz SN110933

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Öntapadós - Igen

  • Szín - egyéb

  • Áttetsző - Igen

  • Hosszúság - 27 mm

  • Szélesség - 18 mm

Csomagolás és feltételek

  • 320 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

3 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN110933

Gyártói cikkszám

1341140000

Gyártói típuskód

DKB CC 27/18

Öntapadós:

Igen

Szín:

egyéb

Áttetsző:

Igen

Hosszúság:

27 mm

Szélesség:

18 mm

Magasság:

27 mm

Mágneses:

Nem

Öntapadós címketartó MetalliCard-hoz